収納バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック ポケットポケット付 注文コード52151008 品番300DRBK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
この商品は色・ポケットなど12種類から選べます 他の種類を見る

カバンの中身を整理整頓。そのまま持ち出せるバッグインバッグ

材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、PVC 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)155 タイプマルチワークケース 奥行(mm)20 対応機種汎用 ポケットポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする