クツワ
クツワの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クツワの カバー・ケース・ポーチ
クツワの スマホケース
収納バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルーグレー
ポケット
ポケット付
注文コード
52151017
品番
300DRGY
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
この商品は
色・ポケット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カバンの中身を整理整頓。そのまま持ち出せるバッグインバッグ
材質
ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、PVC
幅(mm)
80
色
ブルーグレー
高さ(mm)
155
タイプ
マルチワークケース
奥行(mm)
20
対応機種
汎用
ポケット
ポケット付