SDPH81G-004T-GBA1D G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイ・オー・データ) 52151245

SDPH81G-004T-GBA1D G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイ・オー・データ) 52151245
SDPH81G-004T-GBA1D G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイ・オー・データ) 52151245
SDPH81G-004T-GBA1D G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイ・オー・データ) 52151245
SDPH81G-004T-GBA1D G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイ・オー・データ) 52151245

G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY

商品レビューを投稿する
内容量1台容量(TB)4注文コード52151245品番SDPH81G-004T-GBA1D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。
筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。
IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。
USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。

付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド質量(g)350電源USBポートより給電対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×30保証期間3年取得規格VCCI Class BインターフェイスUSB 3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする