テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52151288 品番 HDD-UT2WB
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。
本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。
接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。
本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!

付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター ホワイト 質量(g)約610(本体のみ) 消費電力(W)7.7(typ) 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5〜35℃ ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS コネクタ形状USB-microB コネクター 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20〜80% ※結露なきこと 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 対応フォーマット(出荷時)NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)2 設置条件縦置き・横置き
注意
※USB 5Gbpsでご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※ハードディスクの容量によって、対応機種が異なる場合があります。詳細は、各対応表にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする