テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52151340 品番 HDPL-UTA2KB
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「トロッカ」で、お手軽かんたんにテレビ録画を始めましょう!お使いのテレビとケーブル1本つなぐだけで設置できるので、はじめての方でも安心。電源コンセントが不要なため、壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方でも、テレビ周りがごちゃつくことなく設置できます。
テレビとの接続はとても簡単!パッケージに同梱しているUSBケーブルを使って、テレビと本商品をつなぐだけ。そのほかの面倒な配線は一切不要です。つないだら、操作画面に従って本商品をテレビに登録すれば設定が完了します。
壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方にも、トロッカはおすすめ!「テレビ台がないので、配線を隠すのが一苦労…」といった経験はありませんか?「トロッカ」なら電源コンセントが不要な為、ごちゃつきがちなテレビ周りの配線もコンセント周りも気にする必要はありません。
従来のACアダプターを使用した商品「HDCZ-UTシリーズ」と比較して、消費電力を約39%カット!節電にも効果的です。

付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ゴム足(4個)、スタンド 質量(g)約210(本体のみ) 電源USBバスパワー 使用温度範囲5〜35℃ ケーブル長(m)約1 対応OS(日本語版のみ) Windows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード) コネクタ形状USB-microB コネクター 対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ 「アクオス/4K有機ELテレビ」、ソニー「ブラビア」※、パナソニック「ビエラ」※、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、ドウシシャ液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ/4Kレコーダー」、【チューナー/STB】 アイ・オー・データ録画テレビチューナー、【パソコン】Windowsパソコン(※I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×112×133(スタンド付き、ゴム足含む) 使用湿度範囲20〜80% ※結露なきこと 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 対応フォーマット(出荷時)NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 設置条件縦置き・横置き
注意
※USB 5Gbpsでご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする