YZX-02R(SB)×6 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 52151646 YZX-02R(SB)×6 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 52151646 YZX-02R(SB)×6 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 52151646 YZX-02R(SB)×6 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 52151646

折りたたみチェア

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6脚) 注文コード 52151646 品番 YZX-02R(SB)×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

座部は心地の良いクッションを採用
使わない時は折りたたんで収納

ブラック 座面高さ(mm)470 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×310×470 本体質量(kg)2 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム 幅(mm)330 質量(kg)2 高さ(mm)470 奥行(mm)310 張地合成皮革 背もたれなし 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×330×710 座高(mm)470 材質(座面)レザー 材質(中材)ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68994266
2021-08-24
用途:
壁上部の掃除、椅子不足時の臨時対応
電気・ガス・熱供給・水道業

軽いので持ち運びに便利。
折りたためるので収納も場所を取らない。
しっかり強度もあり安心して使用できる。

対象商品:
68994266
2021-03-25
用途:
短時間の作業用
教育・研究機関

イスの折りたたみ時に、指が挟まれそうで慣れても、十分注意しないと怖い。しかし、本体は
軽く、折り畳んだ大きさが予想以上にコンパクトで非常に使い勝手が良い。

対象商品:
68994266
2019-02-21
用途:
着替え時、休憩時
製造業

安いわりに強度もあり思った以上にしっかりとしています。
座り心地はやや硬めですが満足しています。

対象商品:
68994266
2018-09-30
用途:
腰を落ち着けての作業
サービス業

安かった。安定してしっかりしてた。ピンの抜くのもすぐにでき畳むのも簡単だった。

対象商品:
68994266
2017-10-14
用途:
組立作業時

既存ある木製から変更品を探していてこの商品を試した。追加購入検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする