折りたたみチェア

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4脚) 注文コード 52151689 品番 YZX-56(BK)×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クッション付の座面と背もたれ
使わない時はたたんで収納

ブラック 座面高さ(mm)480 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×530×820 本体質量(kg)4 材質(座面)レザー 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。 仕様完成品 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)300×200(背部) 内容1セット(4脚) 耐荷重(kg)80(目安) 張地合成皮革 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×530×820 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×390×930 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)310×310 材質(中材)ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25534715
2024-10-09
用途:
PC使用時の椅子として(個人使用)
その他業種

座面のクッションが厚いので お尻が楽。 その分、どうしても折り畳み時は厚みが有る(私的には問題なし)。ストッパーがあるので勝手に広がらなくて良い。座面の幅がスリムなので収納が楽。

対象商品:
25534715
2024-09-16
用途:
事務事務仕事時
建設業・工事業

机でパソコン仕事や書き物をしていて、高さも丁度良く、クッションも硬くもなく、柔らかすぎず、特に背のクッションが心地が良いです。長い時間座っていてもお尻やコシや背中など疲れにくく、最適に使ってます。

対象商品:
25534715
2023-01-20
用途:
脚と床の接合部分のキャップがすぐに取れる
ヘアースタジオKAZU 様 (サービス業)

脚と床の接合部分のキャップがすぐに 横にずれて外れてしまいます。が それ以外はとっても良い商品です。お値段以上だと思います。特に座り心地がグッドです。足のキャップは滑り止めを 間に食い込まして外れないように独自で修理しました、

対象商品:
68994284
2019-07-19
用途:
良き
株式会社 もののふステーション 様 (飲食業)

とても、コンパクトでいいです。
また、追加したいです。

対象商品:
68994275
2019-07-01
用途:
食事用
サービス業

座面と背もたれにクッションがあり、思ったより座り心地がよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68994284
2020-06-05
用途:
クリーニング仕分け作業時
サービス業

コンパクトで良いが長く座っていると痛い。もともと長時間座るものではないと思うが。

対象商品:
68994284
2018-04-09
用途:
休憩時

座面を開くのに結構な力が必要です。簡単に開くように出来ないでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする