トランクカーゴ 座れる 収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) グレー 注文コード52151786 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,998 販売価格(税込) ¥10,987
販売価格(税別)
9,988
この商品は有効内寸法・幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)780×390×357 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)680×305×292 容量(L)70 収納の目安2Lペットボトル21本(目安) グレー 用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。 材質PP 質量(kg)3.911 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×357 収納本数(本)【2Lペットボトル】21(目安) コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)292 有効内寸法・幅(mm)680

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする