DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ギムニクボディーボール 55 BRQ(破裂防止品質)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52151848
品番
D5915
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボディーボールは、ソフトジムボールと同じ柔らかタッチのバランスボールです。BRQ(破裂防止品質)です。
材質
PVC
色
レッド
質量(g)
800
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
55
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。