DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ギムニクメガボール180
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52152189
品番
D5456
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
『ギムニク』特大ボール、玉転がしビッグボール。
材質
PVC
色
レッド
質量(g)
9000
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
180
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。屋外でのご使用の際は突起物にご注意ください。