防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52153886 品番WAPM-1266WDPRA
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

法人向け無線LANアクセスポイント。
DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能

アズワン品番64-3801-17 伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps 伝送方法DSSS/OFDM/MIMO 周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100〜140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1〜13ch)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする