オーロラ
オーロラの AV家電
オーロラの テレビ
オーロラの テレビ台/テレビ設置金具
スマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52153974
品番
NaPS-H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
小〜中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)
【ディスプレイ】〜10(40インチの場合)/〜12
セット内容
本体支柱1400mm/本体ベース/NaP-VK0
質量(kg)
17.7
VESAマウント(mm)
100×100
ディスプレイサイズ(目安)
〜27インチ、【対応】〜40インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません