※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP白パイプ(ねじ無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1組(6本) 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10 注文コード52154184 品番10A×2.75m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。

セット内容2.75m×6本 厚さ(mm)2.3 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10 長さ(m)2 用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ 質量(kg/m)0.851 JIS規格JIS G 3452 外径(mm)17.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする