日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の ワークランプ・ハンドランプ
日動工業の コンセントタイプワークランプ
LED一体型パイプライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52154769
品番
LPL-40H-360
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
割れにくい。ポリカーボネイト
虫が寄りにくい低誘虫性
スイッチ付で個別に消点灯
白熱球のように熱くなるない。
電球の種類
LED
設置場所
屋外
消費電力(W)
37(100V・200V)
用途
土木、建築工事など各種現場で
質量(kg)
2.1
定格電流(A)
(100V)0.38、(200V)0.2
電源コード(m)
5
色温度(K)
5000
照度(Lx)
(1m)480、(3m)70、(5m)30
寿命
球50000時間
アズワン品番
64-8598-92
照射角
(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度
定格光束(Lm)
4800
注意
※本製品はLED一体型です。一般の蛍光灯は使用できません。
※出力コンセントはLEDパイプライト連結専用です。定められた本数以上は連結しないでください。
※入力電圧は記載の定格電圧を守って使用していください。連結して点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください。