ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 無地

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52154979 品番 AX34N
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。

グリーン購入法適合 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 仕様壁掛 材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ 【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー タイプ無地 寸法(幅W×高さH)(mm)【板面】1210×920、【有効】1160×870 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品先によっては配達が出来ず、支店止めになる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52154979
2021-06-13
用途:
子供の考えていることを具現化する手段の一つとして
サービス業

小学生が自宅での使用ですが、たくさん描ける大きなホワイトボードを探しておりました。モノタロウさんのページのラインナップを確認し、ホワイトボードの特性を少しだけ確認したところ、板に性能の差が出ることが分かりました。
本機に決めましたが理由としては、板がホーロー製であることを最優先にし、圧倒的で必要純分な大きさ(自宅で小学生が描くレベル)、日本メーカーであることを選択していったところ、本機に辿り着きました。
使用していて、自宅で小さなスチール製の板と違い、消し跡が残らず、1週間描いたままでも通常通り消せます。こういう基本的な性能が一番大切。
思ったほど重くないですし、おすすめです。

対象商品:
52154988
2021-06-01
用途:
施設内連絡・掲示用
医療・福祉・介護関連業

書いてもきれいに消えるし、マグネットもしっかりつきます。お手入れが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする