馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52155058
品番
AX34SN
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法
適合
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
仕様
壁掛
材質
ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色
【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ
月予定表 英語表記
寸法(幅W×高さH)(mm)
【板面】1210×920、【有効】1160×870
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません