馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)予定表/無地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52155103
品番
AX36TDYN
参考基準価格(税別)
¥133,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ハイグレードタイプ AXシリーズ(両面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法
適合
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
仕様
脚付・両面
材質
ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色
【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ
無地/月予定ヨコ書
寸法(幅W×高さH)(mm)
【板面】1810×920
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1924×570×1847
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません