AX36TDXN ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地 馬印 52155155 AX36TDXN ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地 馬印 52155155 AX36TDXN ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地 馬印 52155155

ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52155155 品番 AX36TDXN
参考基準価格(税別)¥136,100 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ハイグレードタイプ AXシリーズ(両面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
作図に便利な暗線入り。ボード表面に同系色のホーロー釉薬で方眼を焼成加工しますので半永久的に消えません。

グリーン購入法適合 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 仕様脚付・両面 材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ 【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー タイプ無地/暗線 寸法(幅W×高さH)(mm)【板面】1810×920 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1924×570×1847 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする