曜日別特売
Y8HH300CN UD案内板 馬印 52155365

UD案内板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
【板面】ホワイト/ホワイト
内容量1台注文コード52155365品番Y8HH300CN
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

書く・貼る 情報案内板。ハイグレードタイプ

グリーン購入法適合【板面】ホワイト/ホワイト仕様スタンド式材質ホーローホワイト/ホーローホワイト、【枠・脚】アルミ、【板面】スチールタイプ無地(ホワイトボード)/無地(ホワイトボード)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×460×1392有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)279×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする