ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード52155505 品番SA5WH0513-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アース金具標準装備
配線固定用穴(結束バンド用)標準装備
モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。
本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。
角ハゼ・丸ハゼ兼用です。

質量(kg)0.36 材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 取付場所端部 適合モジュール高さ(mm)35〜37 断面タイプ【パネル】NF 用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 仕様AL3/NF/端部/H37
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする