GoPro HERO8 Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52155566 品番CHDHX-801-FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

大幅に改良されたHyperSmooth2.0は、「ブースト」やアプリでできる水平維持など、画期的でマルチレベルの安定化機能を備えています。
アクティビティに合わせて4つのレンズ(狭角、歪みのないリニア、広角、SuperView(スーパービュー) )から最適な視野角が簡単に選択できます。
現実離れした映像が得られるTimeWarp(タイムワープ)機能を搭載しており、速度は自動選択、あるいはタップして自由に調整できます。
コントラストを引き上げて、ブレを除去し、迫力の映像が記録できます。
改良されたアルゴリズムにより、これまで不可能だと思っていた細密さで、クールなアクションショットが撮影できます。
LiveBurst(ライブバースト)モードでは、撮影の前後1.5秒を90枚の静止画として記録し、完璧なショットを抜き出すか、3秒間の4Kビデオクリップとしてシェアするか、自由に選択できます。
3つのマイクが搭載されウィンド ノイズを緩和し自然な音質が得られます。
優れた耐久性でアグレッシブな動きにもHERO8 Blackは確実に対応し、水深10mまで完全防水です。
4K、2.7K、1440pまたは1080pの高画質で神秘的な夜の映像を撮影し、細部まで鮮明なショットが得られます。
「GoProビデオスタート」や、カメラを起動する「GoPro電源オン」など、14種類の音声コマンドでハンズフリー操作が可能です。

仕様液晶ディスプレイあり・写真:12MP+スーパーフォト(高性能HDR搭載)・タッチスクリーン、タッチズーム・ビデオ安定化機能:HyperSmooth2.0・水平維持機構:GoProアプリを使用・デジタルレンズ/FOV:SuperView、広角、リニア、狭角・音声コントロール、音声起動・スローモーション:8×・ライブストリーミング:1080p・GPS トラスコ品番194-8947 セット内容充電式バッテリー・マウント用バックル・粘着性ベースマウント・サムスクリュー・USB-Cケーブル ブラック 質量(g)126 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×28.4×48.6 対応機種※カメラ本体です バッテリー着脱式(交換可能) 画質【動画最高】4K 耐圧水深(m)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする