Beruf
Berufの 作業灯
Berufの ワークランプ・ハンドランプ
Berufの 充電タイプワークランプ
ボールワークライトセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52156153
品番
BTK-BL701RSET
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。
USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
防水性
IPX5相当
用途
フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして
付属品
専用ブラケット・充電ケーブル
仕様
マグネット内蔵
幅(mm)
92
高さ(mm)
74
質量(g)
1079
使用温度範囲(℃)
0〜40
奥行(mm)
86
連続使用時間(時間)
HIGH:約5、LOW:約2.5
光源
LED
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3〜4
バッテリー容量(mAh)
5200
明るさ(Lm)
350〜700
落下衝撃(m)
1.5
照射角度(°)
120
商品説明動画
Bruf 【ボールライト BTK BL701RSET】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった