BWL-201R 充電式ワークライト Beruf 52156169 BWL-201R 充電式ワークライト Beruf 52156169 BWL-201R 充電式ワークライト Beruf 52156169 BWL-201R 充電式ワークライト Beruf 52156169 BWL-201R 充電式ワークライト Beruf 52156169 BWL-201R 充電式ワークライト Beruf 52156169

充電式ワークライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52156169 品番BWL-201R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。

防水性IPX5相当 用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 付属品充電ケーブル 仕様マグネット内蔵 幅(mm)40 高さ(mm)200 質量(g)223 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)23 連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2〜3 バッテリー容量(mAh)1200 アズワン品番64-8391-51 明るさ(Lm)200 落下衝撃(m)2 照射角度(°)120、TOP:30

商品説明動画

Beruf 【ワークライト スタンダード BWL 201R&501R】
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
自動車オートバイの整備
長岡ジープセンター 様

とてもいいです。明るさ、使いやすさ、シンプルなところ。丈夫です。普通に背丈位から落としてしまうことがありますが、それで壊れたことはありません。底部のマグネットがいい具合の強力です。ほかの商品も試しましたがマグネットが自重を支えられないものがありましたがこれは大丈夫。いろいろ試してこれにたどり着きました。首振りがだんだん緩くなるのが少し惜しいところです。

2025-01-13
用途:
整備作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ、明るさ等、気に入ってます。ただ、電源スイッチの場所が動く本体よりも、固定の緑色のグリップ部分の方が良いのでは?と思います。スイッチを入れようとすると、照明部が動いて入れづらいです。

対象商品:
52156169
2024-11-18
用途:
自動車整備に使用

メインライトもトップライトも、もう少し明るい方が良かったです。
メインライトの明るさ調整ができたら更に良かったです。
使い勝手は悪くありません。
2メートルから落としても大丈夫と記載がありますが、落とすと可動グリップが外れそうです。

対象商品:
52156169
2023-07-20
用途:
車の整備、修理
オートプロデユース ライド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

磁石面をもう一か所 側面にあれば作業しやすい
と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする