BWL-SLM401R 超薄型ワークライト Beruf 52156214 BWL-SLM401R 超薄型ワークライト Beruf 52156214 BWL-SLM401R 超薄型ワークライト Beruf 52156214 BWL-SLM401R 超薄型ワークライト Beruf 52156214 BWL-SLM401R 超薄型ワークライト Beruf 52156214

超薄型ワークライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52156214 品番 BWL-SLM401R
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。

防水性IPX4相当 質量(g)102 用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 付属品充電ケーブル・マグネットフック 仕様マグネット内蔵 幅(mm)35 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2〜3 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)400 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50

商品説明動画

Beruf 【ワークライト超薄型 BWL-SLM151R&SLM401R】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52156214
2021-04-01
用途:
機器点検整備に
製造業

明るくて見やすく、内臓の固定用マグネットも使いやすいです。
充電残量が一目で確認できるのも秀逸!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする