Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL40X2富士型シンプルセルコン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52157648
品番
NNFS42001JLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ひと(熱線)センサ付
質量(kg)
2.7
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×81
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)