LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)38 光源色白色 注文コード52159294 品番NNN70500K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)2 埋込穴(Φmm)38 色温度(K)4000 光源色白色 仕様狭角タイプ、照度角11度、埋込型、天井面取付専用 適合電源ユニット:NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台) 質量(kg)0.1 器具・セット器具のみ 接続ケーブルNNN28020 (別売) エネルギー消費効率(Lm/W)50 材質(枠)プラスチック(クールホワイトつや消し) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(本体)クールホワイトつや消し 光束(Lm)100 配光角度(°)12 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする