LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)38 光源色電球色 注文コード52159328 品番NNN70503K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)2 埋込穴(Φmm)38 色温度(K)2700 光源色電球色 仕様中角タイプ、照度角21度、埋込型、天井面取付専用 適合電源ユニット:NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台) 質量(kg)0.1 器具・セット器具のみ 接続ケーブルNNN28020 (別売) エネルギー消費効率(Lm/W)40 材質(枠)プラスチック(クールホワイトつや消し) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(本体)クールホワイトつや消し 光束(Lm)80 配光角度(°)21 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする