電圧(V)100
消費電力(W)2
埋込穴(Φmm)45
色温度(K)2700
光源色電球色
仕様ユニバーサルタイプ、狭角タイプ、照度角11度、埋込型、壁面・床面・天井面取付可能
適合電源ユニット:NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
材質【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、【灯具】プラスチック(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.1
首振角度(°)24
接続ケーブルNNN28020 (別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)42.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)85
Ra93
埋込高(mm)35