NNN70507K LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 52159364

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)45 光源色電球色 注文コード52159364 品番NNN70507K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)2 埋込穴(Φmm)45 色温度(K)2700 光源色電球色 仕様ユニバーサルタイプ、中角タイプ、照度角21度、埋込型、壁面・床面・天井面取付可能 適合電源ユニット:NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台) 材質【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、【灯具】プラスチック(クールホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.1 首振角度(°)24 接続ケーブルNNN28020 (別売) エネルギー消費効率(Lm/W)40 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)80 Ra93 埋込高(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする