Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
温白色
注文コード
52159373
品番
NTS72732W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
埋込穴・光源色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
200形:15.4、150形:12
埋込穴(Φmm)
75
色温度(K)
3500
光源色
温白色
材質
【灯具】アルミダイカスト、【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト
色
ホワイト
器具・セット
器具のみ
エネルギー消費効率(Lm/W)
200形:59.7、150形:63.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
色(本体)
ホワイトつや消し仕上げ
光束(Lm)
200形:920、150形:760、100形:480
配光角度(°)
33
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52159373
NTS72732W
19651287
NTS72882S
TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)