LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色電球色 注文コード52159389 品番NTS72733W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)200形:15.4、150形:12 埋込穴(Φmm)75 色温度(K)3000 光源色電球色 材質【灯具】アルミダイカスト、【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト ホワイト 器具・セット器具のみ エネルギー消費効率(Lm/W)200形:57.4、150形:61.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 光束(Lm)200形:885、150形:735、100形:465 配光角度(°)33 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52159389 NTS72733W 19651321 NTS72883W TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする