Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
電球色
注文コード
52159425
品番
NTS72833S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
埋込穴・光源色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
200形:15.4、150形:12
埋込穴(Φmm)
75
色温度(K)
3000
光源色
電球色
材質
【灯具】アルミダイカスト、【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト
器具・セット
器具のみ
エネルギー消費効率(Lm/W)
200形:58.4、150形:62
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
200形:900、150形:745、100形:475
演色指数(Ra)
85