電圧(V)100〜242
消費電力(W)4.6
埋込穴(Φmm)100
色温度(K)5000
光源色昼白色
仕様埋込型、広角タイプ、天井面取付専用
適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)
セット内容NDN27310S/NNK06010NLE9
質量(kg)0.7
エネルギー消費効率(Lm/W)126
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.046(100V時)
光束(Lm)580
Ra85
材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)82