XND0632SWLE9 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 52159504

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色白色 注文コード52159504 品番XND0632SWLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)4.6 埋込穴(Φmm)100 色温度(K)4000 光源色白色 仕様埋込型、広角タイプ、天井面取付専用 適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売) セット内容NDN27311S/NNK06010NLE9 質量(kg)0.7 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.046(100V時) 光束(Lm)565 Ra85 材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする