LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 注文コード52159626 品番XND1061ALLE9
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)7.6 埋込穴(Φmm)150 色温度(K)3000 光源色電球色 仕様拡散タイプ、斜天井用、取付可能天井傾斜角度10度〜30度 適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売) セット内容NDN24623A/NNK10001NLE9 質量(kg)0.9 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)108.5 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 光束(Lm)825 配光角度(°)拡散 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 埋込高(mm)102 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする