XND1062SLLE9 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 52159644

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 注文コード52159644 品番XND1062SLLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)7.6 埋込穴(Φmm)150 色温度(K)3000 光源色電球色 仕様埋込型、広角タイプ、天井面取付専用 適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売) セット内容NDN27613S/NNK10001NLE9 質量(kg)0.8 エネルギー消費効率(Lm/W)122.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.077 光束(Lm)930 Ra85 材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする