電圧(V)100〜242
消費電力(W)7.6
埋込穴(Φmm)150
色温度(K)5000
光源色昼白色
仕様埋込型、広角タイプ、天井面取付専用
適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)
セット内容NDN27610S/NNK10001NLE9
質量(kg)0.8
エネルギー消費効率(Lm/W)129.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.077
光束(Lm)985
Ra85
材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)97