XND1065SVLE9 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 52159687

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード52159687 品番XND1065SVLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は埋込穴・光源色など40種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)7.6 色温度(K)3500 光源色温白色 仕様天井面取付専用、拡散タイプ、埋込型 セット内容NDN24922S/NNK10001NLE9 質量(kg)0.9 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)127.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 光束(Lm)970 配光角度(°)拡散 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 埋込穴幅(mm)150×150 埋込高(mm)71 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする