NCW06000LE1 LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 52159696

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色電圧(V)AC100注文コード52159696品番NCW06000LE1
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
電圧(V)AC100消費電力(W)5.8質量(kg)1.1直径(Φmm)200高さ(mm)50仕様防雨型、楕円配光タイプ、直付型、天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8入力電流(A)0.12(100V時)光束(Lm)550LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)550演色指数(Ra)72調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする