Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
52159723
品番
NTS03503WLE1
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.8
光束(Lm)
1990
演色指数(Ra)
85
仕様
100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
26.6
首振角度(°)
90
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
配光角度(°)
14〜34
回転角度(°)
水平:360
調光の可否
否