LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52159924 品番 XND1561AWLE9
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
消費電力(W)12.4 埋込穴(Φmm)150 セット内容NDN24621A/NNK16001NLE9 質量(kg)0.9 色温度(K)4000 仕様拡散タイプ、斜天井用、取付可能天井傾斜角度10度〜30度 適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売) 電圧(V)100〜242 器具・セットセット 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.5 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(本体)白色 光束(Lm)1420 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 埋込高(mm)102 調光の可否非調光 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする