XND1563WNLE9 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 100〜242V 52159967

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)12.4 注文コード52159967 品番XND1563WNLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は光源色・消費電力など54種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12.4 埋込穴(Φmm)150 セット内容NDN27615W/NNK16001NLE9 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用 適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売) 電圧(V)100〜242 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.128(100V時) 光束(Lm)1560 Ra85 材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする