消費電力(W)12.4
埋込穴(Φmm)150
セット内容NDN24921S/NNK16001MLE9
質量(kg)0.9
色温度(K)4000
仕様埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用
電圧(V)100〜242
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)130.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1620
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
埋込高(mm)71