消費電力(W)15.5
埋込穴(Φmm)125
セット内容NDN27512S/NNK20010NLE9
質量(kg)0.8
色温度(K)3500
仕様埋込型、広角タイプ、天井面取付専用
適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)
電圧(V)100〜242
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.159(100V時)
光束(Lm)1835
Ra85
材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)89