消費電力(W)15.5
埋込穴(Φmm)150
セット内容NDN24621A/NNK20010NLE9
質量(kg)0.9
色温度(K)4000
仕様拡散タイプ、斜天井用、取付可能天井傾斜角度10度〜30度
適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)
電圧(V)100〜242
器具・セットセット
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(本体)白色
光束(Lm)1735
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
埋込高(mm)102
調光の可否非調光
調色の可否不可