消費電力(W)15.5
埋込穴(Φmm)150
セット内容NDN24922S/NNK20010NLE9
質量(kg)0.9
色温度(K)3500
仕様天井面取付専用、拡散タイプ、埋込型
電圧(V)100〜242
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.1
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1955
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
埋込高(mm)71