消費電力(W)15.5
埋込穴(Φmm)150
セット内容NDW27606W/NNK20015NLE9
質量(kg)1
色温度(K)4000
仕様埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用、防雨型
適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)
材質パネル:アクリル(透明)
電圧(V)100〜242
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1835
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)
埋込高(mm)91