LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52160326 品番 NTS63511W
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)27.3 埋込穴(Φmm)125 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.9 仕様水平回転範囲約355度、配光調整機能付(13〜32度)、埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、 首振角度(°)45 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)2070 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)151 調光の可否
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする