21-25R 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工 52161647 21-25R 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工 52161647 21-25R 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工 52161647

脱鉛タイプビニールテープNo.21S

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(8巻) 注文コード 52161647 品番 21-25R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2※手で切断可能 基材軟質塩化ビニールフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力1.31N/10mm 使用温度範囲(℃)-10〜90 用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)1.25 粘着力(N/10mm)1.31 引張強度(N/10mm)33.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52161638
2020-09-22
用途:
保温の際の補強で
山田住設 様 (建設業・工事業)

まあ〜使えます。この幅のテープ売ってないので重宝します。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする