MCO
MCOの 紙おむつ・排泄関連
MCOの おしり洗浄用品
電動式トイレシャワー 単四乾電池2本式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52162006
品番
MBK-TW02/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
本体、取扱説明書兼保証書
材質
ABS
寸法(mm)
約Φ47×156
色
ホワイト
質量(g)
約215
電源
単四形乾電池×2
ノズル長(mm)
約100
タンク容量(mL)
約140
防水性
IPX6相当
作動音(dB)
≦約65
吐水量(mL/s)
強モード時:約5ml/秒(約25秒程度)、弱モード時:約2.4ml/秒(約55秒程度)